Astro - Plafonnier Fife 330 Tissu putty univers Intérieur IP20 - 1471006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856119237
Réf. Sonepar
00649611923
Réf. Fournisseur
1471006
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
appareillage:
non requis
Plafonnier Fife 330 Tissu putty référence 1471006 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif
Les Atouts de l'article:
Simple et subtilement fuselé, ce plafonnier trouve aisément sa place dans tous les intérieurs. Il est disponible dans 3 formats : le plus grand modèle est idéal pour les séjours et les chambres, tandis que le plus petit convient aux couloirs. Le diffuseur en chamoisine et l’abat-jour en polycoton blanc ou mastic créent une douce lumière d’ambiance. Ils sont fixés à un plateau plafonnier en acier par des aimants, pour être aisément retirés pour être nettoyés.
Les Atouts de l'article:
Simple et subtilement fuselé, ce plafonnier trouve aisément sa place dans tous les intérieurs. Il est disponible dans 3 formats : le plus grand modèle est idéal pour les séjours et les chambres, tandis que le plus petit convient aux couloirs. Le diffuseur en chamoisine et l’abat-jour en polycoton blanc ou mastic créent une douce lumière d’ambiance. Ils sont fixés à un plateau plafonnier en acier par des aimants, pour être aisément retirés pour être nettoyés.
NoticePDF





