Astro - Plafonnier Fife 430 Tissu blanc univers Intérieur IP20 - 1471003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
couleur du boîtier/corps - blanc
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856119206
Réf. Sonepar
00649611920
Réf. Fournisseur
1471003
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
Plafonnier Fife 430 Tissu blanc référence 1471003 univers Intérieur source non-incluse 2 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif
Les Atouts de l'article:
Simple et subtilement fuselé, ce plafonnier trouve aisément sa place dans tous les intérieurs. Il est disponible dans 3 formats : le plus grand modèle est idéal pour les séjours et les chambres, tandis que le plus petit convient aux couloirs. Le diffuseur en chamoisine et l’abat-jour en polycoton blanc ou mastic créent une douce lumière d’ambiance. Ils sont fixés à un plateau plafonnier en acier par des aimants, pour être aisément retirés pour être nettoyés.
Les Atouts de l'article:
Simple et subtilement fuselé, ce plafonnier trouve aisément sa place dans tous les intérieurs. Il est disponible dans 3 formats : le plus grand modèle est idéal pour les séjours et les chambres, tandis que le plus petit convient aux couloirs. Le diffuseur en chamoisine et l’abat-jour en polycoton blanc ou mastic créent une douce lumière d’ambiance. Ils sont fixés à un plateau plafonnier en acier par des aimants, pour être aisément retirés pour être nettoyés.





