Astro - Plafonnier Homefield Ceiling Noir texturé univers Extérieur IP23 - 1095021

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP23

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856079562

Réf. Sonepar

00649095021

Réf. Fournisseur

1095021

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP23

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

noir

appareillage:

non requis

Plafonnier Homefield Ceiling Noir texturé référence 1095021 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP23 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Obtenir le style et l’échelle adaptés à la propriété peut également être délicat. La gamme Homefield propose un look classique et une gamme de tailles adaptées à la plupart des applications.