Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Astro - Plafonnier Lyra Ceiling 140 Blanc brillant univers Salle de bain IP44 - 1472003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - G9

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • appareillage - non requis

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 140

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856119305

Réf. Sonepar

00649000100

Réf. Fournisseur

1472003

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

G9

source lumineuse:

LED interchangeable

appareillage:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

140

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier Lyra Ceiling 140 Blanc brillant référence 1472003 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 10W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec sa base en céramique blanche brillante et son abat-jour en verre, Lyra ajoute un éclairage aérien confortable à toute salle de bains moderne. Son design épuré en fait un choix idéal pour une installation dans d'autres petites pièces, telles que les couloirs et les espaces de rangement.