Astro - Plafonnier Mallon LED Bronze univers Salle de bain IP44 - 1125016

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856113723

Réf. Sonepar

00649611372

Réf. Fournisseur

1125016

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

bronze

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Plafonnier Mallon LED Bronze référence 1125016 univers Salle de bain source incluse 15.3W LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif