Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Astro - Plafonnier Mallon LED Nickel mat univers Salle de bain IP44 - 1125015

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • finition du paralume - mat

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856113716

Réf. Sonepar

00649611371

Réf. Fournisseur

1125015

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

nickel

finition du paralume:

mat

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Plafonnier Mallon LED Nickel mat référence 1125015 univers Salle de bain source incluse 15.3W LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif