Astro - Plafonnier Mashiko 400 Round Bronze univers Salle de bain IP44 - 1121085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
couleur du boîtier/corps - bronze
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856115499
Réf. Sonepar
00649611549
Réf. Fournisseur
1121085
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
bronze
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
La netteté de ce plafonnier de salle d’eau et son élégant rendu sculptural offrent une interprétation moderne du style art déco classique. À utiliser comme source de lumière principale dans les petits espaces ou dupliqué en plusieurs unités dans les espaces plus vastes. Il trouve élégamment sa place dans tous les espaces intérieurs et notamment la salle d’eau, grâce à son indice de protection IP44.