Astro - Plafonnier Mashiko 400 Square Bronze univers Salle de bain IP44 - 1121013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4 W
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage mural - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856009699
Réf. Sonepar
00649600969
Réf. Fournisseur
1121013
Marque
Astro
puissance du système:
4 W
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
bronze
finition du paralume:
sans
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
La collection Mashiko offre une lumière ambiante riche et un design contemporain. Un choix d’éclairage idéal pour les salles de bains et les espaces de vie, la collection s’insérera élégamment dans votre espace grâce à ses multiples formes et finitions de qualité. Cette lumière IP44 est disponible en variations murales et au plafond et peut être utilisée comme lumière principale dans les petits espaces, ou en multiples pour les grandes pièces.






