fin de vie

Astro - Plafonnier Mashiko 400 Square LED Bronze univers Salle de bain IP44 - 1121069

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Oui

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856084979

Réf. Sonepar

00649121069

Réf. Fournisseur

1121069

Marque

Astro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Plafonnier Mashiko 400 Square LED Bronze référence 1121069 univers Salle de bain source incluse 27.4W LED dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : En cours de suppression

Les Atouts de l'article:

La collection Mashiko offre une lumière ambiante riche et un design contemporain. Un choix d’éclairage idéal pour les salles de bains et les espaces de vie, la collection s’insérera élégamment dans votre espace grâce à ses multiples formes et finitions de qualité. Cette lumière IP44 est disponible en variations murales et au plafond et peut être utilisée comme lumière principale dans les petits espaces, ou en multiples pour les grandes pièces.