Astro - Plafonnier Mashiko 400 Square LED Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1121067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Oui
matériau du boîtier/corps - acier
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856084955
Réf. Sonepar
00649121067
Réf. Fournisseur
1121067
Marque
Astro
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Les Atouts de l'article:
La collection Mashiko offre une lumière ambiante riche et un design contemporain. Un choix d’éclairage idéal pour les salles de bains et les espaces de vie, la collection s’insérera élégamment dans votre espace grâce à ses multiples formes et finitions de qualité. Cette lumière IP44 est disponible en variations murales et au plafond et peut être utilisée comme lumière principale dans les petits espaces, ou en multiples pour les grandes pièces.






