Astro - Plafonnier Mashiko Classic 300 Square Bronze univers Salle de bain IP44 - 1121079

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856113358

Réf. Sonepar

00649611335

Réf. Fournisseur

1121079

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

Plafonnier Mashiko Classic 300 Square Bronze référence 1121079 univers Salle de bain source non-incluse 2 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La netteté de ce plafonnier de salle d’eau et son élégant rendu sculptural offrent une interprétation moderne du style art déco classique. À utiliser comme source de lumière principale dans les petits espaces ou dupliqué en plusieurs unités dans les espaces plus vastes. Il trouve élégamment sa place dans tous les espaces intérieurs et notamment la salle d’eau, grâce à son indice de protection IP44.