Astro - Plafonnier Mashiko Classic 300 Square Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1121005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 300 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856006810
Réf. Sonepar
00649600681
Réf. Fournisseur
1121005
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
300 mm
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
sans
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
46...46 W
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
87 mm
Les Atouts de l'article:
La collection Mashiko offre une lumière ambiante riche et un design contemporain. Un choix d’éclairage idéal pour les salles de bains et les espaces de vie, la collection s’insérera élégamment dans votre espace grâce à ses multiples formes et finitions de qualité. Cette lumière IP44 est disponible en variations murales et au plafond et peut être utilisée comme lumière principale dans les petits espaces, ou en multiples pour les grandes pièces.







