Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Astro - Plafonnier Mashiko Round 230 Bronze univers Salle de bain IP44 - 1121097

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856117080

Réf. Sonepar

00649611708

Réf. Fournisseur

1121097

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

Plafonnier Mashiko Round 230 Bronze référence 1121097 univers Salle de bain source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La netteté de ce plafonnier de salle d’eau et son élégant rendu sculptural offrent une interprétation moderne du style art déco classique. À utiliser comme source de lumière principale dans les petits espaces ou dupliqué en plusieurs unités dans les espaces plus vastes. Il trouve élégamment sa place dans tous les espaces intérieurs et notamment la salle d’eau, grâce à son indice de protection IP44.