Astro - Plafonnier Mashiko Round 300 Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1121017

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 300 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856070774

Réf. Sonepar

00649607077

Réf. Fournisseur

1121017

Marque

Astro

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

300 mm

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

verre opalin

finition du paralume:

sans

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

46...46 W

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

diamètre externe:

300 mm

Plafonnier Mashiko Round 300 Chrome poli référence 1121017 univers Salle de bain source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La collection Mashiko offre une lumière ambiante riche et un design contemporain. Un choix d’éclairage idéal pour les salles de bains et les espaces de vie, la collection s’insérera élégamment dans votre espace grâce à ses multiples formes et finitions de qualité. Cette lumière IP44 est disponible en variations murales et au plafond et peut être utilisée comme lumière principale dans les petits espaces, ou en multiples pour les grandes pièces.