Astro - Plafonnier Salina 400 Tissu blanc univers Intérieur IP20 - 1463001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856115680

Réf. Sonepar

00649611568

Réf. Fournisseur

1463001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

adapté à un montage au plafond:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

Plafonnier Salina 400 Tissu blanc référence 1463001 univers Intérieur source non-incluse 2 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif

Les Atouts de l'article:

Doté d’une teinte durable en tissu poly-coton, Salina est un choix polyvalent pour les salons et les couloirs. Ce plafonnier intérieur dimmable est disponible en deux tailles et apporte une simplicité classique à n’importe quel réglage. La teinte en tissu blanc ou mastic est accentuée de détails métalliques nets et est facile à installer grâce à sa fixation magnétique à la base lumineuse.