Astro - Plafonnier Salina 550 Tissu blanc univers Intérieur IP20 - 1463002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
adapté à un montage au plafond - Oui
couleur du boîtier/corps - blanc
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856115697
Réf. Sonepar
00649611569
Réf. Fournisseur
1463002
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
adapté à un montage au plafond:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
Plafonnier Salina 550 Tissu blanc référence 1463002 univers Intérieur source non-incluse 3 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif
Les Atouts de l'article:
Doté d’une teinte durable en tissu poly-coton, Salina est un choix polyvalent pour les salons et les couloirs. Ce plafonnier intérieur dimmable est disponible en deux tailles et apporte une simplicité classique à n’importe quel réglage. La teinte en tissu blanc ou mastic est accentuée de détails métalliques nets et est facile à installer grâce à sa fixation magnétique à la base lumineuse.
Les Atouts de l'article:
Doté d’une teinte durable en tissu poly-coton, Salina est un choix polyvalent pour les salons et les couloirs. Ce plafonnier intérieur dimmable est disponible en deux tailles et apporte une simplicité classique à n’importe quel réglage. La teinte en tissu blanc ou mastic est accentuée de détails métalliques nets et est facile à installer grâce à sa fixation magnétique à la base lumineuse.
NoticePDF