Astro - Plafonnier Syros Verre blanc univers Salle de bain IP44 - 1328001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856071894

Réf. Sonepar

00649607189

Réf. Fournisseur

1328001

Marque

Astro

puissance du système:

40 W

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

Panneau LED:

Non

Plafonnier Syros Verre blanc référence 1328001 univers Salle de bain source non-incluse 3 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Les plafonniers de salle de bain Astro sont fabriqués avec la plus haute qualité dans des finitions intemporelles telles que le verre soufflé à la bouche, le chrome poli, le bronze, le noir mat et le blanc mat. La collection comprend des pendentifs, des plafonniers encastrés et des downlights avec une sensation simple mais luxueuse, conçus pour fonctionner en harmonie et correspondre aux appliques murales de salle de bain d’Astro pour un look homogène. Il existe un design pour tous les besoins et toutes les tailles d’espace, des suspensions avec une lueur fonctionnelle mais ambiante, aux projecteurs réglables et peu éblouissants pour un éclairage précis des tâches. Chaque lampe est classée IP44 ou IP65, ce qui la rend sûre pour une utilisation dans les zones humides, que vous ayez besoin d’une lampe anti-éclaboussures pour un usage général ou d’une protection supérieure au-dessus d’une douche ou d’une baignoire.