Astro - Plafonnier Taiko 300 Noir mat univers Intérieur IP20 - 1456001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856113310
Réf. Sonepar
00649611331
Réf. Fournisseur
1456001
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
Plafonnier Taiko 300 Noir mat référence 1456001 univers Intérieur source non-incluse 2 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Cette forme de cloche incurvée avec audace a été pensée pour donner l’impression de flotter. Le plafonnier Taiko est suffisamment polyvalent pour être utilisé dans une chambre d’hôtel ou dans un couloir. Élaboré en acier repoussé, l’abat-jour se décline en noir mat ou blanc, tandis que le diffuseur blanc en polycarbonate fournit une lumière vive mais d’ambiance.
Les Atouts de l'article:
Cette forme de cloche incurvée avec audace a été pensée pour donner l’impression de flotter. Le plafonnier Taiko est suffisamment polyvalent pour être utilisé dans une chambre d’hôtel ou dans un couloir. Élaboré en acier repoussé, l’abat-jour se décline en noir mat ou blanc, tandis que le diffuseur blanc en polycarbonate fournit une lumière vive mais d’ambiance.