Astro - Plafonnier Taiko 400 Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1456006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
couleur du boîtier/corps - blanc
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856115055
Réf. Sonepar
00649611505
Réf. Fournisseur
1456006
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Cette forme de cloche incurvée avec audace a été pensée pour donner l’impression de flotter. Le plafonnier Taiko est suffisamment polyvalent pour être utilisé dans une chambre d’hôtel ou dans un couloir. Élaboré en acier repoussé, l’abat-jour se décline en noir mat ou blanc, tandis que le diffuseur blanc en polycarbonate fournit une lumière vive mais d’ambiance.








