Astro - Plafonnier Taketa LED Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1169023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856114485
Réf. Sonepar
00649611448
Réf. Fournisseur
1169023
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
Plafonnier Taketa LED Chrome poli référence 1169023 univers Salle de bain source incluse 14.9W LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : En cours de suppression
NoticePDF