Astro - Plafonnier Zeppo Ceiling Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1176001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage mural - Non
adapté pour le montage suspendu - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856008302
Réf. Sonepar
00649600830
Réf. Fournisseur
1176001
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau de la verrine:
verre opalin
finition du paralume:
sans
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
puissance de lampe acceptée:
46...46 W
hauteur/profondeur:
235 mm
diamètre externe:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Une alternative plus distinctive à la lumière globe en verre classique avec une forme elliptique inspirée des dirigeables historiques, la collection Zeppo de appliques murales et de plafond combine une lueur chaude et ambiante avec une esthétique épurée et contemporaine. Construits à partir de deux couches de verre pour une diffusion optimale, les abat-jour en verre opale sont gravés à l’acide pour un éclairage doux; Ils sont complétés par des raccords simples en noir mat, blanc mat ou chrome poli. Zeppo est le choix parfait pour un schéma cohérent dans les salles de bains.