Astro - Plafonnier Zeppo Ceiling Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1176017

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856117158

Réf. Sonepar

00649611715

Réf. Fournisseur

1176017

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

Plafonnier Zeppo Ceiling Noir mat référence 1176017 univers Salle de bain source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Le modèle Zeppo constitue une alternative élégante à un plafonnier encastré. Son abat-jour elliptique, qui n’est pas sans rappeler un zeppelin, est élaboré à partir de verre opale soufflé saisissant. Utilisé comme source de lumière principale dans un espace, il apporte un éclairage d’ambiance uniforme et est doté d'un indice de protection IP44 pour être utilisé en toute sécurité dans une salle d’eau.