Astro - Spot Apollo Five Bar Noir mat univers Intérieur IP20 - 1422014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856106992
Réf. Sonepar
00649610699
Réf. Fournisseur
1422014
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Spot Apollo Five Bar Noir mat référence 1422014 univers Intérieur source non-incluse 5 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : En cours de suppression
Les Atouts de l'article:
Spot intérieur.Fini noir mat.Fonctionne avec 5 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 219 l 1200 P 60 mm
Les Atouts de l'article:
Spot intérieur.Fini noir mat.Fonctionne avec 5 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 219 l 1200 P 60 mm