Astro - Spot Ascoli Recessed Blanc texturé univers Intérieur IP20 - 1286021

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • réglabilité - non ajustable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856061499

Réf. Sonepar

00649006149

Réf. Fournisseur

1286021

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

réglabilité:

non ajustable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Ascoli Recessed Blanc texturé référence 1286021 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La famille Ascoli combine des lignes épurées et minimales avec des règles de géométrie de base pour créer un sentiment de pureté, avec sa fonction guidant la conception. La collection dispose de plafonniers, d'appliques, lampes de bureau, lampadaires et rails pour compléter parfaitement tout espace intérieur contemporain.