Astro - Spot Ascoli Recessed Bronze univers Intérieur IP20 - 1286022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - bronze
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856061505
Réf. Sonepar
00649006150
Réf. Fournisseur
1286022
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
bronze
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Spot Ascoli Recessed Bronze référence 1286022 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
La famille Ascoli combine des lignes épurées et minimales avec des règles de géométrie de base pour créer un sentiment de pureté, avec sa fonction guidant la conception. La collection dispose de plafonniers, d'appliques, lampes de bureau, lampadaires et rails pour compléter parfaitement tout espace intérieur contemporain.
Les Atouts de l'article:
La famille Ascoli combine des lignes épurées et minimales avec des règles de géométrie de base pour créer un sentiment de pureté, avec sa fonction guidant la conception. La collection dispose de plafonniers, d'appliques, lampes de bureau, lampadaires et rails pour compléter parfaitement tout espace intérieur contemporain.
NoticePDF