Astro - Spot Ascoli Single Bronze univers Intérieur IP20 - 1286004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - bronze
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856061451
Réf. Sonepar
00649606145
Réf. Fournisseur
1286004
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
bronze
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
La famille Ascoli combine des lignes épurées et minimales avec des règles de géométrie de base pour créer un sentiment de pureté, avec sa fonction guidant la conception. La collection dispose de plafonniers, d'appliques, lampes de bureau, lampadaires et rails pour compléter parfaitement tout espace intérieur contemporain.





