Astro - Spot Ascoli Single Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1286015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - nickel
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856079555
Réf. Sonepar
00649607955
Réf. Fournisseur
1286015
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
nickel
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Spot Ascoli Single Nickel mat référence 1286015 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
La famille Ascoli combine des lignes épurées et minimales avec des règles de géométrie de base pour créer un sentiment de pureté, avec sa fonction guidant la conception. La collection dispose de plafonniers, d'appliques, lampes de bureau, lampadaires et rails pour compléter parfaitement tout espace intérieur contemporain.
Les Atouts de l'article:
La famille Ascoli combine des lignes épurées et minimales avec des règles de géométrie de base pour créer un sentiment de pureté, avec sa fonction guidant la conception. La collection dispose de plafonniers, d'appliques, lampes de bureau, lampadaires et rails pour compléter parfaitement tout espace intérieur contemporain.





