Astro - Spot Ascoli Single Noir mat univers Intérieur IP20 - 1286078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - I
adapté à un montage en saillie - Oui
adapté à un montage encastré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856103380
Réf. Sonepar
00649610338
Réf. Fournisseur
1286078
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
acier
appareillage:
non requis
pas de variation:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
diamètre externe:
57 mm
Les Atouts de l'article:
La famille Ascoli combine des lignes épurées et minimales avec des règles de géométrie de base pour créer un sentiment de pureté, avec sa fonction guidant la conception. La collection dispose de plafonniers, d'appliques, lampes de bureau, lampadaires et rails pour compléter parfaitement tout espace intérieur contemporain.





