Astro - Spot Ascoli Triple Round Blanc texturé univers Intérieur IP20 - 1286002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • réglabilité - non ajustable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856061437

Réf. Sonepar

00649606143

Réf. Fournisseur

1286002

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

réglabilité:

non ajustable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

Spot Ascoli Triple Round Blanc texturé référence 1286002 univers Intérieur source non-incluse 3 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La famille Ascoli combine des lignes épurées et minimales avec des règles de géométrie de base pour créer un sentiment de pureté, avec sa fonction guidant la conception. La collection dispose de plafonniers, d'appliques, lampes de bureau, lampadaires et rails pour compléter parfaitement tout espace intérieur contemporain.