Astro - Spot Ascoli Twin Recessed Blanc texturé univers Intérieur IP20 - 1286097

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • réglabilité - non ajustable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856107159

Réf. Sonepar

00649610715

Réf. Fournisseur

1286097

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

réglabilité:

non ajustable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Ascoli Twin Recessed Blanc texturé référence 1286097 univers Intérieur source non-incluse 2 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Spot intérieur.Fini blanc texturé.Fonctionne avec 2 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 120 l 295 P 21 Dia 80 mm