Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Astro - Spot Can 50 Recessed Noir mat univers Intérieur IP20 - 1396029

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • réglabilité - non ajustable

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856114379

Réf. Sonepar

00649611437

Réf. Fournisseur

1396029

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

La marque : Astro vous présente la référence : 1396029

De la gamme de produit : Can

Désignation technique:

  • Spot can 50 recessed noir mat référence 1396029 ip20 intérieur zone 3 classe i - mise à la terre dimmable driver inclus source incluse 8,2w led

Les atouts de l'article :

  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.