Astro - Spot Kos Square II Blanc mat univers Salle de bain IP65 - 1326043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856104127
Réf. Sonepar
00649610412
Réf. Fournisseur
1326043
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP65
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Installés en surface, les luminaires KOS sont dotés des derniers modules à gradation de phase LED. Une forme géométrique simple parfaite pour se fondre dans n’importe quel cadre architectural, adapté à une utilisation intérieure et extérieure.