Astro - Spot Koto Five Bar Noir mat univers Intérieur IP20 - 1478008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - noir
source lumineuse - LED interchangeable
douille - GU10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856121056
Réf. Sonepar
00649000115
Réf. Fournisseur
1478008
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
noir
source lumineuse:
LED interchangeable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Avec ses cinq têtes de spot incurvées disposées le long d'une barre droite, Koto est le choix parfait pour ajouter un éclairage fonctionnel et multidirectionnel à votre intérieur. Grâce à son design polyvalent, les cinq projecteurs de Koto peuvent être réglés individuellement pour concentrer le flux lumineux comme vous le souhaitez, ce qui en fait une solution d'éclairage idéale pour les cuisines, les espaces de travail, les salles de séjour et bien plus encore.