Astro - Spot Koto Recessed Noir mat univers Intérieur IP20 - 1478003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - noir
source lumineuse - LED interchangeable
douille - GU10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856121001
Réf. Sonepar
00649000110
Réf. Fournisseur
1478003
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
noir
source lumineuse:
LED interchangeable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Avec son design épuré et moderne et sa forme légèrement incurvée, Koto est le choix parfait pour ajouter un éclairage d'appoint confortable à votre cuisine, votre espace de travail ou votre salon, ou encore au-dessus de la table de la salle à manger. Il peut être installé au plafond ou au mur et sa tête de projecteur est entièrement réglable, ce qui vous permet d'orienter la lumière avec précision en fonction de vos besoins.