Astro - Spot Koto Three Bar Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1478014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
source lumineuse - LED interchangeable
douille - GU10
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856121155
Réf. Sonepar
00649000121
Réf. Fournisseur
1478014
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
source lumineuse:
LED interchangeable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Spot Koto Three Bar Blanc mat référence 1478014 univers Intérieur source non-incluse 3 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Avec ses trois têtes de spot incurvées disposées le long d'une barre droite, Koto est le choix parfait pour ajouter un éclairage fonctionnel et multidirectionnel à votre intérieur. Grâce à son design polyvalent, les trois projecteurs de Koto peuvent être réglés individuellement pour concentrer le flux lumineux comme vous le souhaitez, ce qui en fait une solution d'éclairage idéale pour les cuisines, les espaces de travail, les salles de séjour et bien plus encore.
Les Atouts de l'article:
Avec ses trois têtes de spot incurvées disposées le long d'une barre droite, Koto est le choix parfait pour ajouter un éclairage fonctionnel et multidirectionnel à votre intérieur. Grâce à son design polyvalent, les trois projecteurs de Koto peuvent être réglés individuellement pour concentrer le flux lumineux comme vous le souhaitez, ce qui en fait une solution d'éclairage idéale pour les cuisines, les espaces de travail, les salles de séjour et bien plus encore.
NoticePDF