Astro - Spot Minima Mini Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1249052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
adapté à un montage encastré - Oui
douille - GU10
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856113822
Réf. Sonepar
00649611382
Réf. Fournisseur
1249052
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
adapté à un montage encastré:
Oui
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Spot Minima Mini Blanc mat référence 1249052 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 MR11 35mm 4W Max LED dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Le modèle Minima Mini est un petit downlight encastré, simple, idéal pour éclairer les espaces plus petits, comme les couloirs et les alcôves. Facile à installer après coup dans un plafond existant, il offre un rendu épuré et simple. Il se coordonne avec les autres éléments de notre collection Minima. Fourni avec un abat-son alvéolaire, facultatif, pour réduire l’éblouissement, le modèle Mini est disponible en finition blanc mat ou noir.
Les Atouts de l'article:
Le modèle Minima Mini est un petit downlight encastré, simple, idéal pour éclairer les espaces plus petits, comme les couloirs et les alcôves. Facile à installer après coup dans un plafond existant, il offre un rendu épuré et simple. Il se coordonne avec les autres éléments de notre collection Minima. Fourni avec un abat-son alvéolaire, facultatif, pour réduire l’éblouissement, le modèle Mini est disponible en finition blanc mat ou noir.