Astro - Spot Minima Round Adjustable Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1249003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à un montage en saillie - Non

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856056655

Réf. Sonepar

00649605665

Réf. Fournisseur

1249003

Marque

Astro

puissance du système:

50 W

indice de protection (IP):

IP20

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Minima Round Adjustable Blanc mat référence 1249003 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La collection Minima Downlight offre un design minimaliste associé à un éclairage efficace. Conçue pour s’installer dans les espaces de plafond existants, la collection polyvalente est disponible dans une variété de configurations résistantes au feu et testées IP. Avec des options pour n’importe quel espace de vie, des salles de bains aux cuisines, Minima est compatible la plupart des systèmes domestiques.