Astro - Spot Minima Round Fixed IP65 Blanc mat univers Salle de bain IP65 - 1249012

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - non ajustable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856057454

Réf. Sonepar

00649605745

Réf. Fournisseur

1249012

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

non ajustable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Minima Round Fixed IP65 Blanc mat référence 1249012 univers Salle de bain source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe II - Double isolation Zone 1, 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La collection Minima Downlight offre un design minimaliste associé à un éclairage efficace. Conçue pour s’installer dans les espaces de plafond existants, la collection polyvalente est disponible dans une variété de configurations résistantes au feu et testées IP. Avec des options pour n’importe quel espace de vie, des salles de bains aux cuisines, Minima est compatible la plupart des systèmes domestiques.