Astro - Spot Minima Round Fixed IP65 Noir mat univers Salle de bain IP65 - 1249017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856057935
Réf. Sonepar
00649249017
Réf. Fournisseur
1249017
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Spot Minima Round Fixed IP65 Noir mat référence 1249017 univers Salle de bain source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe II - Double isolation Zone 1, 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
La collection Minima Downlight offre un design minimaliste associé à un éclairage efficace. Conçue pour s’installer dans les espaces de plafond existants, la collection polyvalente est disponible dans une variété de configurations résistantes au feu et testées IP. Avec des options pour n’importe quel espace de vie, des salles de bains aux cuisines, Minima est compatible la plupart des systèmes domestiques.
Les Atouts de l'article:
La collection Minima Downlight offre un design minimaliste associé à un éclairage efficace. Conçue pour s’installer dans les espaces de plafond existants, la collection polyvalente est disponible dans une variété de configurations résistantes au feu et testées IP. Avec des options pour n’importe quel espace de vie, des salles de bains aux cuisines, Minima est compatible la plupart des systèmes domestiques.