Astro - Spot Minima Round IP65 Fire-Rated LED Blanc mat univers Salle de bain IP65 - 1249023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - non ajustable
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856058222
Réf. Sonepar
00649249023
Réf. Fournisseur
1249023
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
Les Atouts de l'article:
La collection Minima Downlight offre un design minimaliste associé à un éclairage efficace. Conçue pour s’installer dans les espaces de plafond existants, la collection polyvalente est disponible dans une variété de configurations résistantes au feu et testées IP. Avec des options pour n’importe quel espace de vie, des salles de bains aux cuisines, Minima est compatible la plupart des systèmes domestiques.