Astro - Spot Minima Round Twin Adjustable Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1249028

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856058277

Réf. Sonepar

00649605827

Réf. Fournisseur

1249028

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Minima Round Twin Adjustable Blanc mat référence 1249028 univers Intérieur source non-incluse 2 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La collection Minima Downlight offre un design minimaliste associé à un éclairage efficace. Conçue pour s’installer dans les espaces de plafond existants, la collection polyvalente est disponible dans une variété de configurations résistantes au feu et testées IP. Avec des options pour n’importe quel espace de vie, des salles de bains aux cuisines, Minima est compatible la plupart des systèmes domestiques.