Astro - Spot Minima Round Twin Adjustable Noir mat univers Intérieur IP20 - 1249029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - orientable
douille - GU10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856058284
Réf. Sonepar
00649605828
Réf. Fournisseur
1249029
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Spot Minima Round Twin Adjustable Noir mat référence 1249029 univers Intérieur source non-incluse 2 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
La collection Minima Downlight offre un design minimaliste associé à un éclairage efficace. Conçue pour s’installer dans les espaces de plafond existants, la collection polyvalente est disponible dans une variété de configurations résistantes au feu et testées IP. Avec des options pour n’importe quel espace de vie, des salles de bains aux cuisines, Minima est compatible la plupart des systèmes domestiques.
Les Atouts de l'article:
La collection Minima Downlight offre un design minimaliste associé à un éclairage efficace. Conçue pour s’installer dans les espaces de plafond existants, la collection polyvalente est disponible dans une variété de configurations résistantes au feu et testées IP. Avec des options pour n’importe quel espace de vie, des salles de bains aux cuisines, Minima est compatible la plupart des systèmes domestiques.