Astro - Spot Minima Slimline 25 Fire-Rated IP65 Noir mat univers Salle de bain IP65 - 1249037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856107593
Réf. Sonepar
00649610759
Réf. Fournisseur
1249037
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Spot Minima Slimline 25 Fire-Rated IP65 Noir mat référence 1249037 univers Salle de bain source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe II - Double isolation Zone 1, 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Downlight pour salle d'eau.Fini noir mat.Fonctionne avec 1 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 65, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 130 Dia 100 mm
Les Atouts de l'article:
Downlight pour salle d'eau.Fini noir mat.Fonctionne avec 1 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 65, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 130 Dia 100 mm








