Astro - Spot Minima Slimline Round Adjustable Fire-Rated Blanc mat Intérieur IP20 - 1249040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - orientable
douille - GU10
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856107623
Réf. Sonepar
00649610762
Réf. Fournisseur
1249040
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Spot Minima Slimline Round Adjustable Fire-Rated Blanc mat référence 1249040 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Downlight pour salle d'eau.Fini noir mat.Fonctionne avec 1 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 65, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 130 l 100 P 100 mm
Les Atouts de l'article:
Downlight pour salle d'eau.Fini noir mat.Fonctionne avec 1 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 65, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 130 l 100 P 100 mm