Astro - Spot Minima Slimline Square Adjustable Fire-Rated Blanc mat Intérieur IP20 - 1249042

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856107647

Réf. Sonepar

00649610764

Réf. Fournisseur

1249042

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Minima Slimline Square Adjustable Fire-Rated Blanc mat référence 1249042 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Downlight intérieur.Fini blanc mat.Fonctionne avec 1 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 115 l 100 P 100 mm