Astro - Spot Minima Slimline Square Fixed Fire-Rated IP65 Noir mat Salle de bain IP65 - 1249039

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - non ajustable

  • douille - GU10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856107616

Réf. Sonepar

00649610761

Réf. Fournisseur

1249039

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

non ajustable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Minima Slimline Square Fixed Fire-Rated IP65 Noir mat référence 1249039 univers Salle de bain source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe II - Double isolation Zone 1, 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Downlight pour salle d'eau.Fini noir mat.Fonctionne avec 1 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 65, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 130 l 100 P 100 mm