Astro - Spot Osca Round 140 Plâtre univers Intérieur IP20 - 1252003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
indice de protection (IP) - IP20
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856056464
Réf. Sonepar
00649605646
Réf. Fournisseur
1252003
Réf. Commerciale
Astro
puissance du système:
13 W
indice de protection (IP):
IP20
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
La marque : Astro vous présente la référence : 1252003
De la gamme de produit : Osca
Désignation technique:
- Spot osca round 140 plâtre référence 1252003 ip20 intérieur zone 3 classe i - mise à la terre dimmable driver non-requis source non-incluse 1 x 6w max gu10 led
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.