Astro - Spot Ottawa Blanc mat univers Salle de bain IP65 - 1474002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856119763

Réf. Sonepar

00649000103

Réf. Fournisseur

1474002

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

I

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Ottawa Blanc mat référence 1474002 univers Salle de bain source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Ottawa apporte une touche contemporaine aux downlights de salle de bain conventionnels grâce à son diffuseur gravé et translucide. La gravure subtile crée une lueur chaude et ambiante en plus de l'éclairage audacieux d'Ottawa, ce qui en fait le choix idéal pour une source d'éclairage principal au plafond dans toute salle de bain moderne.