Astro - Spot Shadow Surface 150 Plâtre univers Intérieur IP20 - 1414003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • réglabilité - non ajustable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856106398

Réf. Sonepar

00649610639

Réf. Fournisseur

1414003

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

réglabilité:

non ajustable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

La marque : Astro vous présente la référence : 1414003

De la gamme de produit : Shadow

Désignation technique:

  • Spot shadow surface 150 plâtre référence 1414003 ip20 intérieur zone 3 classe i - mise à la terre dimmable driver non-requis source non-incluse 1 x 6w max gu10 led

Les atouts de l'article :

  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.