Astro - Spot Taro Square Adjustable Fire-Rated Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1240030

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

  • douille - GU10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856056785

Réf. Sonepar

00649605678

Réf. Fournisseur

1240030

Marque

Astro

puissance du système:

50 W

indice de protection (IP):

IP20

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Taro Square Adjustable Fire-Rated Blanc mat référence 1240030 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La vaste collection de projecteurs d’Astro est influencée par l’architecture, avec des designs épurés et sobres qui améliorent chaque pièce de votre maison. Que vous ayez besoin d’un downlight ambiant à faible éblouissement ou d’un raccord puissant et à haut rendement pour l’éclairage des tâches essentielles, il y a un projecteur pour chaque usage et chaque réglage. La gamme comprend tout, des downlights simples aux barres multiples, en passant par les conceptions encastrées et en plâtre qui s’intègrent parfaitement à votre décor, et les raccords réglables qui peuvent être dirigés précisément là où vous avez le plus besoin de lumière. D’autres options incluent des projecteurs à intensité variable, des raccords avec des LED économes en énergie nécessitant peu d’entretien et des conceptions pouvant être montées sur des murs ou des plafonds. Les finitions intemporelles emblématiques d’Astro, notamment le blanc mat, le noir mat et le bronze, garantissent que ces designs pratiques seront également un élément décoratif discret.